• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 65mm L.528mm

Artikel-Nr.: 40040650
Netto: 67,47 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040650
EAN / GTIN 4018754018406
Herstellernummer 40040650
L-Nummer L60010 1098

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 19 mm
  • Länge mm (L): 528 mm
  • Gewicht: 1900 g
  • Schlüsselweite [mm]: 65 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65 mm
  • Breite mm (b): 132 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb