• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 30mm L.261mm

Artikel-Nr.: 40040300
Netto: 11,79 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040300
EAN / GTIN 4018754018321
Herstellernummer 40040300
L-Nummer L60010 2510

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 10,8 mm
  • Länge mm (L): 261 mm
  • Gewicht: 275 g
  • Schlüsselweite [mm]: 30 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30 mm
  • Breite mm (b): 62 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb