• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crestastep B - Holz-Leiter 2x4 Sprossen

Artikel-Nr.: 40025
Netto: 193,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40025
EAN / GTIN 4003866400256
Herstellernummer 40025

Beschreibung

Beschreibung:

Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.5 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 8.5 kg
Leiterlänge 1.25 m
Material Holz
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung verleimt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 2 × 4
Stufenanzahl 4
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.19 m
untere, äußere Breite 0.48 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb