• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 41 mm

Artikel-Nr.: 40.41LA
Netto: 115,58 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40.41LA
    EAN / GTIN 3148516622914
    Herstellernummer 40.41LA
    L-Nummer L60130 1948

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
    • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 41
    • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
    • E [mm]: 11,9
    • E1 [mm]: 16,0
    • L [mm]: 615
    • Gewicht in Gramm: 1720

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb