• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 33 mm

Artikel-Nr.: 40.33LA
Netto: 55,44 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40.33LA
EAN / GTIN 3148516622402
Herstellernummer 40.33LA

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 33
  • B x B1 [mm]: 49,0 x 32,3
  • E [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 13,0
  • L [mm]: 498
  • Gewicht in Gramm: 850

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.