• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 27 mm

Artikel-Nr.: 40.27LA
Netto: 38,97 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40.27LA
EAN / GTIN 3148516621948
Herstellernummer 40.27LA
L-Nummer L60130 49

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 433
  • Gewicht in Gramm: 590

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb