• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen 50-75 mm, IP65

Artikel-Nr.: 395-273-30
Netto: 824,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 395-273-30
EAN / GTIN 4946368689401
Herstellernummer 395-273-30
L-Nummer L40010 13573

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschrauben für gewölbte Flächen dient zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Lagern, Ringen etc. Hartmetallmessflächen . R=4 mm Amboss/Spindel.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 50 - 75
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2 µm
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb