• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel TORX® titansilber T6 x 80 mm

Artikel-Nr.: 39107
Netto: 3,71 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39107
EAN / GTIN 4010995391072
Herstellernummer 39107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Sechskantklinge (Zoll): 1/16″
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T6
  • Gesamtlänge (mm): 80 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 15 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb