• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel ″39″ kurz 7/16

Artikel-Nr.: 39.7/16
Netto: 11,91 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 39.7/16
EAN / GTIN 3148510999180
Herstellernummer 39.7/16
L-Nummer L60130 3806

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurzer Gabelringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit, ideal bei schwierigem Zugang
  • Kopf mit OGV®-Sechskant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • B x B1 [mm]: 23,7 x 16,8
  • C1 [mm]: 6.8
  • E [mm]: 5,3
  • E1 [mm]: 6,8
  • L [mm]: 109
  • 6-Kant - 12-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.