• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunstharzgebundene Diamantscheiben für den Freiflächenschliff (Rückenschliff ) 125 x 22 x 32 mm 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10

Artikel-Nr.: 387531
Netto: 281,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 387531
EAN / GTIN 9003173875315
Herstellernummer 387531
L-Nummer L50140 340

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kunstharzgebundene Diamantscheibe ist in Topfform und als Umfangsscheibe erhältlich. Zusätzlich wählen Sie aus Ausführungen mit Einzel und Doppelbelag D126/D46. Bei Doppelbelagscheiben wird durch die Kombination von zwei Korngrößen und einer hohen Konzentration eine sehr gute Schneidenqualität erzielt. Sie erhalten dieses Produkt für alle gängigen Schärfautomaten in den Durchmessern 100 - 125 mm.

Merkmal:

  • Form: 12A9ZH 00351D SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spezifikation : 125 / 2,5 - 10 / 120 - 2,5 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 22 x 32 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 22 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkstoffeignung: Hartmetall

Vorteil:

  • Lange Standzeiten und sehr gute Zerspanungsleistung
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Beste Schneidenqualität

Verwendung:

  • Für den Freiflächenschliff (Rückenschliff) von Werkstücken aus Hartmetall

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb