• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winterweste High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 387019003300XXL
Netto: 113,80 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb
Unisex-Größe 2XL
Produktart Warnschutz-Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 387019003300XXL
EAN / GTIN 7330509516010
Herstellernummer 387019003300XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Handytasche innen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Kängurutasche im Rücken für Handschuhe und anderes Material

Innenfutter
Faserpelzfutter

Funktionalität
Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial

Details
Hoher Kragen
D-Ring

Reflex
65 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss

Beschreibung:

  • Warme und komfortable High-Vis Winterweste mit Pile-Innenfutter
  • Die Winterweste besitzt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und eine verdeckte Reißverschlussleiste
  • Viele praktische Taschen mit Reißverschluss und eine Kängurutasche am Rücken für die Handschuhe
  • Für zusätzlichen Tragekomfort sorgt der verlängerte Rücken und der einstellbare Abschluss

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe A

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb