• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Professional 50 mm Pozidriv (PZ2) 2-tlg. 1/4" E6,3 in Box

Artikel-Nr.: 38680
Netto: 6,79 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38680
EAN / GTIN 4010995386801
Herstellernummer 38680
L-Nummer L60070 4023

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
  • Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 2x Bit Professional 50 mm Pozidriv 1/4″ E6,3 PZ2 (33707)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb