• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wasserpumpenzange Professional electric mit Druckknopfeinstellung 250 mm

Artikel-Nr.: 38632
Netto: 51,24 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38632
EAN / GTIN 4010995386320
Herstellernummer 38632
L-Nummer L60070 4363

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.
  • Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.
  • Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.
  • Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Hand- und muskelschonendes Arbeiten
  • Sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
  • Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Des weiteren garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz. Die Wasserpumpenzange wird nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen.
  • VDE- und GS-geprüft
  • DIN ISO 8976.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Schlüsselweite (mm): 50 mm
  • Rohrdurchmesser (Zoll): 2″
  • Gesamtlänge (mm): 250 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 10″
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb