• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 400x4,5x20 mm gerade A30 STANDARD Stahl

Artikel-Nr.: 386002
Netto: 17,67 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 386002
EAN / GTIN 9003173860021
Herstellernummer 386002
L-Nummer L50140 2081

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der STANDARD Trennscheibe treffen Sie in jedem Fall eine äußerst wirtschaftliche Entscheidung. Dieses Werkzeug eignet sich sehr gut für das mühelose Trennen großer Stahlquerschnitte, sowohl in der reinen als auch in der geführten Freihandanwendung. Ihre robuste Konstruktion verleiht dieser Scheibe eine hohe Stabilität und macht sie zu einem beliebten Werkzeug für den Benzintrenner.

Merkmal:

  • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : A30S-BFSSTEEL /100
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 4,5 x 20 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 4.5 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
  • Sehr gute Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung von verschiedenen Arten von Stahl
  • Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Empfehlung:

  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Besonderheiten:
  • Für große Durchmesser
  • Sehr gute Schnittigkeit
  • Auch auf leistungsstarken stationären Maschinen verwendbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb