• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Softshell Weste Schwarz/Dunkelgrau XS

Artikel-Nr.: 385125169998XS
Netto: 63,90 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / dunkelgrau
Unisex-Größe XS
Produktart Weste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 385125169998XS
EAN / GTIN 7330509647851
Herstellernummer 385125169998XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 2-lagig, Softshell, versiegelt, wasserabweisend 255 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken

Taschen
Innentaschen
Stifttasche
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Stretch-Einsatz am Rücken
Damengröße, Tailliert geschnitten

Details
Fleecegefütterter Kragen

Frontverschluss
Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Beschreibung:

  • Ein attraktives und flexibles Softshell Kleidungsstück entwickelt für Damen
  • Es eignet sich ideal als oberste Schicht wenn man sich warm halten will, aber sich trotzdem frei bewegen möchte
  • Die Stretch-Einsätze hinten bieten gute Belüftung, Komfort und Flexibilität
  • Das Material ist windbeständig und das Fleece Futter im Kragen ist weich und bequem

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb