Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektro-Permanent-Magnetspannplatte MillTec Basic 408MTB

Artikel-Nr.: 383050 408MTB

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 800 mm
Breite 405 mm
Höhe 51 mm
Polanzahl 32
Polteilung 70 mm
Gewicht 95 kg
maximale Haltekraft 200 kN
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 383050 408MTB
Herstellernummer MTB 408 + XT 200

Beschreibung

Ausführung:

  • Innovative und patentierte Monoblock-Konstruktion für maximale Steifigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Schnellkupplung für die elektrischen Anschlüsse.

Vorteil:

  • Vibrationsfreies Bearbeiten schont Werkzeug und Maschine.
  • Störkonturfreie Fünfseitenbearbeitung.
  • Volle Nutzbarkeit der Verfahrwege.
  • Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten.
  • Unempfindlich gegenüber Stromausfällen.
  • Schnelles und genaues Planparallelfräsen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Aufspannfläche.
  • Geringe Bauhöhe
  • Sehr hohe Haltkräfte
  • Einfache und schnelle Positionierung der Werkstücke.
  • Patentierte vollmetallische Oberfläche „All Steel” in Monolith-Technologie.
  • Massive Blockstruktur ohne einzelne mechanische Komponenten (höhere Stabilität und Festigkeit).
  • Komplett geschlossene Ein-Komponenten Oberfläche (kein Eindringen von Flüssigkeiten möglich).
  • Geringes Gewicht.

Verwendung:

Einsatz im Formen-, Anlagen- oder Maschinenbau.

Lieferumfang:

Inklusive Steuerung XT200, zum Ansteuern einer Magnetspannplatte.

Sonderzubehör:

Polverlängerungen Nr. 383510.

Hinweis:

Installationspaket zum Ansteuern mehrerer Elektro-Permanent-Magnetspannplatten auf Anfrage lieferbar!
Das Stromkabel wird ohne Anschlussstecker geliefert. Netzanschluss 400 V / 50 Hz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb