• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schnellwechselhalter Abtriebssechskant 1/4″ L.62mm

Artikel-Nr.: 38250002
Netto: 23,69 €
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Herstellernummer 38250002
L-Nummer L60010 2363

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Bit-Schraubendrehereinsätze mit Außensechskant 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 Form C 6,3
  • mit Schnellwechselfutter
  • Verbindungsteil mit Außensechskant für maschinellen Antrieb

Merkmal:

  • Antriebssechskant außen (Zoll): 1/4″
  • Antriebssechskant außen (mm): E 6,3 mm
  • Länge mm (L): 62 mm
  • Abtriebssechskant innen (mm): D 6,3 mm
  • Abtriebssechskant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 27 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb