Polschuh-Paar, für Typ: 600

Artikel-Nr.: 382025 600
Rabatt
414,12 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Netto: 251,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382025 600
EAN / GTIN 4062406258214
Herstellernummer 382025 600
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Option 1: Werkstückdurchmesser 40 – 300 mm.
Option 2: Werkstückdurchmesser 158 – 500 mm.
Option 3: vertikale max. Last: 400 kg.

Verwendung:

Zur Montage auf der Polfläche des Lastenhebers. Dadurch können Werkstücke mit verschiedenen Durchmessern angehoben werden. Optimierte Zugänglichkeit bei individuellen Hebesituationen.

Passend für:

Lasthebemagnet LM1 Nr. 382020 Gr. 300 und 600.

Ausführung:

Option 1
Werkstück-⌀: 40 – 300 mm
Option 2
Werkstück-⌀: 158 – 500 mm
Option 3
vertikale max. Last: 400 kg

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben und Anschlagbolzen für vertikalen Lastentransport.

Hinweis:

Einschalten des Lastenhebemagneten nur auf magnetischen Flächen!
Maximale Traglast variiert je nach Option.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb