Polverlängerungen für Elektro-Permanent-Magnetspannplatte UniPower, Typ: PMQ

Artikel-Nr.: 382010 PMQ
Netto: 67,20 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    79,97 € / Stück
  • ab 10 Stück
    66,64 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 60 mm
Breite 60 mm
Höhe 41 mm
Ausführung beweglich
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 382010 PMQ
EAN / GTIN 2050001777737
Herstellernummer PMQ 60/40

Beschreibung

Vorteil:

  • Schnelles, sicheres Spannen von unebenen Teilen.
  • Gleichmäßige Spannkraft über die ganze Fläche ohne das Werkstück zu verziehen.
  • Spannen von verzogenen Schweißkonstruktionen in kürzester Zeit.
  • Ermöglichen Bohrungen durch das Werkstück ohne die Magnetplatte zu beschädigen.

Passend für:

Nr. 382000

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb