• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Industrial mit DynamicJoint® umschaltbar 200 mm, 8″

Artikel-Nr.: 38189
Netto: 42,87 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 38189
EAN / GTIN 4010995381899
Herstellernummer 38189
L-Nummer L60070 2763

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar
  • Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke
  • Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm
  • Ausfuehrung: Clever - BiCut ersetzt zwei Zangen
  • Ausfuehrung: Kraftvoll - bis zu 50% weniger Handkraft zum Schneiden verantwortlich
  • Ausfuehrung: Power - Verdoppelung der Schneidkraft für extrem harte Materialien
  • Ausfuehrung: Komfortabel - Umschaltung durch echte Einhandbedienung
  • Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneiden bis zu 64 HRC
  • Kopfform: Halbrund
  • Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl
  • In Anlehnung an DIN ISO 5749

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb