{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 140 mm | |
Breite | 70 mm | |
Höhe | 51 mm | |
Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
Magnetfeldhöhe | 4 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Nennhaftkraft | 180 N/cm2 | |
Produktart | Magnet-Spannplatte |
Artikelnummer |
380870 140
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197311313
Kopieren |
|
Herstellernummer |
242.05-ND100-MS
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |