• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Platten-Entmagnetisiergerät DM1, Typ: 300

Artikel-Nr.: 380862 300
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.067,00 €
Sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 250 mm
Polplattenbreite 305 mm
Länge Gehäuse 260 mm
Breite Gehäuse 315 mm
Höhe Gehäuse 137 mm
max. Werkstückbreite 305 mm
Eindringtiefe 75 mm
Leistungsaufnahme 990 W
Gewicht 36,5 kg
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC) +++
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart IP 21
Einschaltdauer 100 %
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380862 300
Kopieren
EAN / GTIN 4045197886224
Kopieren
Herstellernummer 380862 300
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Polplatte aus lamellierten Siliciumblech mit geringen Leistungsverlusten durch induzierte Wirbelströme.
  • Stromzufuhr 230 V / 50 Hz oder 115 V / 60 Hz (umschaltbar).
  • Schutzart IP21 (voll gekapseltes Gerät).
  • Einschaltdauer 100% (Dauerbetrieb möglich).

Ausführung - Bild:

QR-Code zum Abrufen wichtiger Informationen.
Hochwertige Siliciumblech-Oberfläche.
Einfach umschalten. Geeignet für 115 V und 230 V.
Griffe integriert für optimalen Transport.

Verwendung:

  • Das Entmagnetisieren erfolgt durch ein- oder mehrmaliges fahren des Werkstückes in gleicher Richtung über die Polplatte, wobei das Werkstück immer über die komplette Länge der Polplatte gezogen werden muss.
  • Zum Entmagnetisieren von Werkstücken nach dem magnetischen Spannen.
  • Stabile Bauweise (Alu-Druckgussgehäuse) gewährleistet langlebigen Einsatz bei rauer Anwendung.