Platten-Entmagnetisiergerät 280 mm

Artikel-Nr.: 380861 280
Netto: 860,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Polplattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Polplattenlänge 280 mm
Polplattenbreite 220 mm
Breite 266 mm
Höhe 87 mm
Eindringtiefe 50 mm
Leistungsaufnahme 920 W
Gewicht 18 kg
Entmagnetisier Effizienzklasse (DMC) ++
Energieversorgung Netzbetrieben
Schutzart IP 20
Einschaltdauer 100 %
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380861 280
EAN / GTIN 2050001717658
Herstellernummer 890.02-280

Beschreibung

Ausführung:

  • Stromzufuhr 230 V / 50 Hz, Schutzart IP 20, Leistungsaufnahme maximal 920 VA.
  • Einschaltdauer 100 %.

Verwendung:

Die Entmagnetisiergeräte eignen sich für den Einsatz in Messräumen, Werkstätten und Fertigungslinien. Dabei weisen sie eine starke Wirkung beim Entmagnetisieren von Lagerringen, Stempeln, Matrizen und sonstigen Werkzeugen auf.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb