• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Permanent-Magnetspannplatte, feine Querpolteilung, Polplattenlänge: 600mm

Artikel-Nr.: 380500 600
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.557,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Polplattenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Richtlinie / Kennzeichnung keine
Länge 600 mm
Breite 200 mm
Höhe H 51 mm
Breite Spannfläche B 200 mm
Länge Spannfläche L 600 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 8 mm
Höhe Magnetfeld 6 mm
Produktart Spannplatte
Spannart Magnet
Nannhaftkraft 80 N/cm2
Gewicht 52,4 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 380500 600
EAN / GTIN 4045197310729
Herstellernummer 243.01-600X200
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Durchgehende Querpolteilung.
  • Gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen der Polplatte.
  • Lamellen aus 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.

Verwendung:

  • Für Schleif- und Erodiermaschinen.
  • Universelles Aufspannen von kleinen, mittleren und großen Werkstücken jeder Stärke. (Besonders geeignet für dünne Werkstücke).
  • Eine gleichbleibende Haltekraft ist über die ganze Breite und an den Längsseitenflächen gewährleistet.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb