• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SER 1212 F16TT-JHP Werkzeughalter zum Außengewindedrehen für Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3800262
Netto: 178,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DECAIQTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800262
EAN / GTIN 7291075348309
Herstellernummer 3800262
L-Nummer L24090 151

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werkzeughalter, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TTG-16E
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Aus der gleichen Serie "DECAIQTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb