• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0025-16-AD Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800156
Netto: 190,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800156
EAN / GTIN 7291075071900
Herstellernummer 3800156
L-Nummer L24090 117

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Dmin Abstechen 29 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb