• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanikerzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 38 21 200
Netto: 25,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Greifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 38 21 200
    EAN / GTIN 4003773035176
    Herstellernummer 38 21 200
    L-Nummer L70010 752

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen

    Merkmal:

    • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
    • Spitzenbreite (W4): 3,0mm
    • Spitzendicke (T2): 2,5mm
    • Backenlänge (L3): 73,0mm
    • Kopfbreite (W3): 17,5mm
    • Kopfwinkel: 40
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb