Spannelement 2 Komponenten-Griff 28/160

Artikel-Nr.: 377150 28/160
Netto: 83,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 28 mm
Ausführung schwenkbar
Ausladung 0−160 mm
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 377150 28/160
EAN / GTIN 4008158038742
Herstellernummer TW28AV

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff.
Nur in Verbindung mit Nr. 377165 verwendbar.

Vorteil:

  • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
  • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
  • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb