Andrückschraube zum Klemmen 3

Artikel-Nr.: 376980 3
Netto: 6,65 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 3
Andrückschraubengröße M8×45 mm
Höhe r 22 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376980 3
EAN / GTIN 4020772099039
Herstellernummer 99036

Beschreibung

Ausführung:

Andrückschraube, vergütet und mit Gummi-Schutzkappe.
Mit Mutter und Scheibenelement.

Passend für:

passend für 376500376520, 376570: 3
passend für 376610376650: 3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb