Waagrechtspanner mit Winkelfuß, Typ: 2

Artikel-Nr.: 376640 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,70 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6833J
Lochabstand e 20 mm
Lochabstand f 25,5 mm
Bohrungs-⌀ d 5,6 mm
Spannhöhe H 48 mm
Haltekraft P1 1.000 N
Haltekraft P2 1.200 N
ganze Höhe 94 mm
ganze Länge 162 mm
Andrückschraube M6×35 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376640 2
Kopieren
EAN / GTIN 4020772008277
Kopieren
Herstellernummer 557351
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
  • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.