{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6830NIJ | |
Lochabstand e | 25,7 mm | |
Lochabstand f | 22-31,8 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | |
Spannhöhe H | 32 mm | |
Haltekraft P1 | 1.800 N | |
Haltekraft P2 | 2.500 N | |
ganze Höhe | 48,5 mm | |
ganze Länge | 206 mm | |
Andrückschraube | M8×45 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376620 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008963 | |
Herstellernummer | 557442 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, rostfrei, Typ: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
80,92 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
|
|
Andrückschraube | M8×45 mm | M8×50 mm |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
ganze Höhe | 48,5 mm | 68,5 mm |
ganze Länge | 206 mm | 190 mm |
Haltekraft P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Haltekraft P2 | 2.500 N | 2.300 N |
Lochabstand e | 25,7 mm | 26 mm |