{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6830J | |
Lochabstand e | 13-14,5 mm | |
Lochabstand f | 19,7 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 5,2 mm | |
Spannhöhe H | 19 mm | |
Haltekraft P1 | 800 N | |
Haltekraft P2 | 1.100 N | |
ganze Höhe | 30 mm | |
ganze Länge | 120 mm | |
Andrückschraube | M5×30 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Herstellernummer | 557332 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
|
|
Andrückschraube | M5×30 mm | M5×30 mm |
Bohrungs-⌀ d | 5,2 mm | 5,2 mm |
ganze Höhe | 30 mm | 38 mm |
ganze Länge | 120 mm | 105 mm |
Haltekraft P1 | 800 N | 460 N |
Haltekraft P2 | 1.100 N | 700 N |
Lochabstand e | 13-14,5 mm | 13,5 mm |