Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß 3

Artikel-Nr.: 376508 3
Netto: 21,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 376508 3
Lochabstand e 19 mm
Lochabstand f 31,6 mm
Bohrungs-⌀ d 7,2 mm
Spannhöhe H 32 mm
Haltekraft P1 1.800 N
Haltekraft P2 2.500 N
ganze Höhe 205 mm
ganze Länge 90 mm
Andrückschraube M8×45 mm
Produktart Senkrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376508 3
EAN / GTIN 4045197226280
Herstellernummer 376508 3

Beschreibung

Ausführung:

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb