Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 2 Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit 45 mm hohem Rand, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Kasten-Innenabmessungen obere Etage: 815 x 455 x 45 mm.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 810
Nutzflächenbreite (mm): 470
Etagenhöhen (mm): 200, 820
Gesamtlänge (mm): 985
Gesamtbreite (mm): 511
Gesamthöhe (mm): 1040
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3