Abdeckleiste für T-Nut mit Abfließlöchern 14 mm

Artikel-Nr.: 375508 14
Netto: 35,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    T-Nuten-Nennmaß 14 mm
    Produktart Abdeckleiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375508 14
    EAN / GTIN 2050001921710
    Herstellernummer 13-275

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminiumprofilleiste, 1 m lang.

    Verwendung:

    • Kein aufwändiges nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig, wenn die freie Nut zuvor mit der Abdeckleiste abgedeckt wurde.
    • Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung mühelos entfernen.

    Hinweis:

    Ablängen auf das gewünschte Längenmaß ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb