Spannwerkzeug-Basis-Sortiment, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 16/M14mm

Artikel-Nr.: 375410 16/M14
Netto: 360,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6532
T-Nuten-Nennmaß 16 mm
Gewinde M14
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Herstellernummer 83915

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt.
  • T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Verwendung:

Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.

Inhalt:

Spanneisen: 2 St. / 14×100 mm;
2 St. / 14×160 mm
Spannunterlagen: 4 St. / Gr. 2; 4 St. / Gr. 3
T-Nutenschrauben: 2 St./M14×16×63 mm;
4 St./M14×16×100 mm;
4 St./M14×16×160 mm
Stiftschrauben: 2 St. Gr. M14×100 mm;
2 St. Gr. M14×160 mm
hohe Muttern: 6 St. Gr. M14
Unterlegscheiben: 6 St. Gr. M14
Verlängerungsmuttern: 2 St. Gr. M14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb