Spannschrauben-Satz, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 10/M10mm

Artikel-Nr.: 375400 10/M10
Netto: 182,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6520
T-Nuten-Nennmaß 10 mm
Gewinde M10
Holzkasten Länge 254 mm
Holzkasten Breite 188 mm
Holzkasten Höhe 32 mm
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375400 10/M10
EAN / GTIN 4020772082987
Herstellernummer 82982

Beschreibung

Ausführung:

Alle Teile vergütet. Festigkeit 8.8 bzw. 10.
Aufbewahrt in einem soliden Holzkasten mit Klappdeckel.

Lieferumfang:

T-Nutenschrauben Nr. 375300 DIN 787: 4 St./63 mm;
4 St./100 mm;
2 St./40 mm
Stiftschrauben Nr. 375380 DIN 6379: 4 St./50 mm;
4 St./80 mm;
4 St./200 mm
hohe Muttern Nr. 375385 DIN 6330 B: 4 St.
Verlängerungsmuttern Nr. 375395: 4 St.
Unterlegscheiben Nr. 375340 DIN 6340: 4 St.
Kugelscheiben und -pfannen Nr. 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb