Hohe Mutter M30

Artikel-Nr.: 375385 M30
Netto: 11,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6330B
Gewinde M30
Gesamtlänge 45 mm
Schlüsselweite SW 46 mm
Eckmaß e 51,3 mm
Bund-⌀ 58 mm
Bundhöhe 8 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375385 M30
EAN / GTIN 4020772082475
Herstellernummer 82479

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben Nr. 375340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen Nr. 375355 D oder Nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb