Stiftschraube DIN 6379 M30X500

Artikel-Nr.: 375380 M30X500
Netto: 54,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6379
    Gewinde M30×500
    Länge a 457 mm
    Länge b 315 mm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375380 M30X500
    EAN / GTIN 4020772081638
    Herstellernummer 81638

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewinde gerollt.

    Verwendung:

    Zum individuellen Zusammenstellen von T-Nuten-Schrauben in Verbindung mit Nutensteinen Nr. 375315 − 375330, Muttern Nr. 375385 − 378395 und Unterlegscheiben Nr. 375340 − 375360.

    Norm:

    DIN 6379

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl
    Festigkeitsklasse:
    • M6 − M12 = 10.9
    • M14 − M30 = 8.8

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb