Kegelpfanne Form D M10

Artikel-Nr.: 375355 M10
Netto: 0,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6319D
    für Gewinde M10
    Bohrungs-⌀ d2 12 mm
    Außen-⌀ d4 21 mm
    Stärke h3 4,2 mm
    Produktart Kegelpfanne

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375355 M10
    EAN / GTIN 4020772081874
    Herstellernummer 81877

    Beschreibung

    Ausführung:

    Form C und D einsatzgehärtet, Form G vergütet.

    Verwendung:

    Winkelausgleich bis zu 3° bei satzweiser Verwendung.
    Die Form D darf nur über Bohrungen verwendet werden, damit die Scheibe voll aufliegt.

    Norm:

    DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb