T-Nutenstein lang 22/M20 mm

Artikel-Nr.: 375325 22/M20
Netto: 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Gewinde M20
Steinhöhe 28 mm
Breite a 21,7 mm
Breite e 35 mm
Höhe k 14 mm
Länge 70 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375325 22/M20
EAN / GTIN 4020772084721
Herstellernummer 84723

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb