T-Nutenstein Rohling, T-Nuten-Nennmaß: 18mm

Artikel-Nr.: 375320 18
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,19 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
808 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
T-Nuten-Nennmaß 18 mm
Steinhöhe 20 mm
Breite a 17,7 mm
Breite e 28 mm
Höhe k 10 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375320 18
EAN / GTIN 4020772084561
Herstellernummer 84566
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Herstellung von Nutensteinen mit abnormalem Gewinde.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, unvergütet (= Rohling, ohne Gewinde).

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb