T-Nutenstein mit Gewinde, T-Nuten-Nennmaß: 22mm

Artikel-Nr.: 375315 22
Netto: 6,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.122 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
T-Nuten-Nennmaß 22 mm
Gewinde M20
Steinhöhe 28 mm
Breite a 21,7 mm
Breite e 35 mm
Höhe k 14 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375315 22
EAN / GTIN 4020772080082
Herstellernummer 80085

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb