Schwerer Schraubbock 300 mm

Artikel-Nr.: 374400 300
Netto: 310,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6435S
    höchste Auflagehöhe 300 mm
    kleinste Auflagehöhe 200 mm
    Schlitzmitten-Abstand 150 mm
    Kopf-SW 65 mm
    Tragkraft 80 kN
    Fußlänge 220 mm
    Fußbreite 190 mm
    Schlitzbreite 26 mm
    Produktart Schraubbock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 374400 300
    EAN / GTIN 4020772072636
    Herstellernummer 72637

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spindel aus Vergütungsstahl; Körper aus Vergütungsstahl lackiert.
    • Spindel mit Trapezgewinde.

    Hinweis:

    Mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb