• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten

Artikel-Nr.: 373530
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.035,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 373530
Kopieren
EAN / GTIN 4020772373535
Kopieren
Herstellernummer 373530
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Schutz-Segmenten, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 54,5
  • D max.: 70,5
  • A min.: 19,1
  • A max.: 23,7
  • H: 40,7
  • P: 8,0 kN
  • Gewicht: 675 g
  • B: 54,7
  • C: 9,0
  • E f7: 45
  • G: M10
  • HE: 5,0
  • I ±0,1: 15,0
  • K: 5,0
  • L: 9,2
  • Q: 6
  • QD: 16
  • SW: 8
  • SW2: 16

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb