Spanneisen 9X60 mm

Artikel-Nr.: 371000 9X60
Netto: 8,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314
Norm DIN 6314
Schlitzbreite 9 mm
ganze Länge 60 mm
Höhe 12 mm
Breite 25 mm
für Spannschrauben M8
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371000 9X60
EAN / GTIN 4020772070014
Herstellernummer 70011

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.
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
    Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb