Spanneisen leicht 20X200 mm

Artikel-Nr.: 370830 20X200
Rabatt
144,70 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 37,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6311
Nutenbreite a 20 mm
Länge Spannschraube 200 mm
Spannhöhe h 16 mm - 89,5 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 2020200
Länge L 200 mm
Breite B 49 mm
Höhe H 44 mm
Gewinde G M20
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370830 20X200
EAN / GTIN 4020772377564
Herstellernummer 376756

Beschreibung

Vorteil:

Durch die enorme Gewichtseinsparung der leichten Bauweise kann dieses Spanneisen zusätzlich zu allen anderen Spannaufgaben auch bei rotierenden Spannaufgaben eingesetzt werden. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig.

Lieferumfang:

Komplett mit Spannschrauben DIN 787.

Hinweis:

Stellschraube Nr. 370840 muss separat bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nut×Länge Spannschraube (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb