Gabel-Spanneisen 26X250 mm

Artikel-Nr.: 370800 26X250
Netto: 91,80 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315C
Schlitzbreite 26 mm
ganze Länge 250 mm
Breite B 70 mm
Höhe H 40 mm
Ansatz-⌀ 38 mm
für Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370800 26X250
EAN / GTIN 4020772070786
Herstellernummer 70789

Beschreibung

Norm:

DIN 6315 C

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb