Spannpratze kurz 18 mm

Artikel-Nr.: 370665 18
Netto: 51,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6313K
Nutenbreite a 18 mm
Spannhöhe h 0 mm - 55 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1816160
Länge L 130 mm
Breite B 56 mm
Produktart Spannpratze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370665 18
EAN / GTIN 4020772077198
Herstellernummer 77198

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlos verstellbar.
  • Vergütet, verzinkt und blau passiviert.

Lieferumfang:

Mit U-Stück, komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb