Spannpratze, Nutenbreite a: 22mm

Artikel-Nr.: 370660 22
Netto: 85,20 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6321
Nutenbreite a 22 mm
Spannhöhe h 0 mm - 85 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 2220200
Länge L 175 mm
Breite B 60 mm
Produktart Spannpratze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370660 22
EAN / GTIN 4020772074968
Herstellernummer 74963

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

Werkstoff:

Vergütungsstahl verzinkt, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb